Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenabroller für die Versandkennzeichnung direkt am Arbeitsplatz mit Selbsttrennungsfunktion.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB3640.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB3640.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenabroller
Etikettenabroller für die Versandkennzeichnung direkt am Arbeitsplatz. Der Etikettenabroller wird für alle Warenausgangs- oder Lagereinlagerungs-Packarbeitsplätze benötigt. Versandlabels oder Gefahrstoffkennungsetiketten können somit schnell angebracht werden.

Die integrierte Selbsttrennungsfunktion erleichtert die Abnahme der Etiketten. Somit sparen Sie Zeit und Nerven bei dem regelmäßigen Abrollzugriff.

Der Etikettenabroller ist für Rollen bis zu 175 mm Ø geeignet. Andere Breiten sind auf Anfrage auch möglich.

Die Rollen werden auf dem Abrollerboden positioniert. Der Abroller ist werkzeuglos mit 4 Haken steckbar am Stahl-Aufbauportal. Somit ist ein schneller Positionierungswechsel einfach durchzuführen. Insgesamt verfügt der Abroller über 8 Befestigungshaken. Durch die zusätzlichen Befestigungshaken ist eine versetzte Anbringung des Abrollers möglich. Somit kann auf gleicher Höhe das Stahl-Aufbauportal mit weiteren Komponenten bestückt werden.

Der Etikettenabroller ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Der Abroller hat eine Höhe von 202 mm, eine Breite von 133 mm und eine Tiefe von 234 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.