Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024440040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511162
EAN/GTIN:
     4317784511162
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater Ausführung: Extralanger Schaft. Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu < 8% Si:
230
Alu > 8% Si:
230
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
2,7 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,01 mm
Hals-Ø d3:
2 mm
Ø d1 = h8:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440040, 24440040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 36,60*
€ 47,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,30*
€ 47,80*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 37,71*
€ 50,40*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 50,59*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.