Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024440100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511193
EAN/GTIN:
     4317784511193
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater Ausführung: Extralanger Schaft. Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu < 8% Si:
230
Alu > 8% Si:
230
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
4,3 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,022 mm
Hals-Ø d3:
5,4 mm
Ø d1 = h8:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440100, 24440100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 65,65*
€ 81,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,55*
€ 81,99*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 67,16*
€ 84,78*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 68,42*
€ 85,11*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 86,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.