Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024440120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511209
EAN/GTIN:
     4317784511209
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater Ausführung: Extralanger Schaft. Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu < 8% Si:
230
Alu > 8% Si:
230
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
5 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,026 mm
Hals-Ø d3:
7 mm
Ø d1 = h8:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Vor-und, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), Rückwärtsentgrater, online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440120, 24440120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,75*
€ 90,91*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 73,84*
€ 90,95*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 75,52*
€ 94,73*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 95,24*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 78,14*
€ 96,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.