Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelfräser C601-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelfräser C601-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C601-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C601-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C601-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029290002
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000319
EAN/GTIN:
     4030741819834
Suchbegriffe:
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräsrad
Rändelfräswerkzeug C601, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Für kleinste Bauräume bei maximaler Stabilität. Für kleinste Werkstückdurchmesser. Hohe Stabilität in der Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Für Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RBR 30° und RBR 45° einsetzbar. Einfache Verstellung des Werkzeugkopfes. Einfache Handhabung. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x AA RBR 45° – 1 x BL 15° RAA – 1 x BR 30° Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
95 mm
Schaft:
10 x 10 mm
Modell:
C601-10R
Arbeitsbereich Ø:
1,5–12 mm
benötigte Rändel:
8,9 x 2,5 x 4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrolle, Rändelfräshalter, Rändelfräswerkzeug, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel-Fräswerkzeug, 3029290002, 29290002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 354,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,38*
€ 354,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,30*
€ 356,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,29*
€ 364,96*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 398,75*
€ 456,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.