Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelfräser C602-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelfräser C602-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C602-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C602-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Rändelfräser C602-10R 10x10mm für Rändel 8,9x2,5x4mm QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029290006
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000363
EAN/GTIN:
     4030741853968
Suchbegriffe:
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräsrad
Rändelfräswerkzeug C602, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Hohe Stabilität in der Schnittstelle. Einfache Verstellung des Werkzeugkopfes. Einfache Feinjustierung der Rändelträger. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Für kleinste Bauräume bei maximaler Stabilität. Für kleinste Werkstückdurchmesser. Für Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RGE 30° und RGE 45° einsetzbar. Profil am Werkstück: RGE 30° – 2 x AA RGE 45° – 1 x BL 15° + 1 x BR 15° Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
79,8 mm
Schaft:
10 x 10 mm
Modell:
C602-10R
Arbeitsbereich Ø:
1,5–12 mm
benötigte Rändel:
8,9 x 2,5 x 4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrolle, Rändelfräshalter, Rändelfräswerkzeug, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel-Fräswerkzeug, 3029290006, 29290006
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 576,62*
€ 654,88*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 561,24*
€ 654,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,21*
€ 663,58*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 588,05*
€ 680,71*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 756,85*
€ 836,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,79*
€ 770,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,47*
€ 719,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.