| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3029290013 Herst.-Nr.: C611-16M EAN/GTIN: 4030741554933 |
| |
|
| | |
| Rändelfräswerkzeug C611, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Maximale Stabilität, Trägerkörper durch spielfreie Flächenklemmung montiert. Adaptierbare, patentierte QUICK Kühleinheit. Schwalbenschwanzschnittstelle. Extrem stabile Rändelträgerfixierung/-klemmung. Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Kühlmitteldüse sorgt für eine exakte und reichliche Schmiermittelzufuhr. Verbesserung des Rändelbildes während des Rändelprozesses. Standzeiterhöhung der Rändelräder. Kopf und Schaft beliebig austauschbar durch kompatible Schnittstelle. Einsatz vor und hinter der Drehmitte. Flexible Schaftvariation = Rechts- und Linkswerkzeug. Schaftadapter 10 x 16; 12 x 16; 16 x 16. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x AA RBL 30° – 1 x AA RBR 45° – 1 x BL 15° RBL 45° – 1 x BR 15° RAA – 1 x BR 30° (Einsatz rechts) RAA – 1 x BL 30° (Einsatz links) Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert. Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 80,4 mm | Schaft: | 16 x 16 mm | Modell: | C611-16M | Arbeitsbereich Ø: | 3–50 mm | benötigte Rändel: | 14,5 x 3 x 5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,49* | € 541,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,70* | € 541,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,97* | € 543,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,70* | € 557,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 615,80* | € 689,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|