Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelfräser C611-20M 20x25mm für Rändel 21,5x5x8mm QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelfräser C611-20M 20x25mm für Rändel 21,5x5x8mm QUICK
Rändelfräser C611-20M 20x25mm für Rändel 21,5x5x8mm QUICK
Rändelfräser C611-20M 20x25mm für Rändel 21,5x5x8mm QUICK
Rändelfräser C611-20M 20x25mm für Rändel 21,5x5x8mm QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029290015
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     C611-20M
EAN/GTIN:
     4030741554971
Suchbegriffe:
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräsrad
Rändelfräswerkzeug C611, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Maximale Stabilität, Trägerkörper durch spielfreie Flächenklemmung montiert. Adaptierbare, patentierte QUICK Kühleinheit. Schwalbenschwanzschnittstelle. Extrem stabile Rändelträgerfixierung/-klemmung. Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Kühlmitteldüse sorgt für eine exakte und reichliche Schmiermittelzufuhr. Verbesserung des Rändelbildes während des Rändelprozesses. Standzeiterhöhung der Rändelräder. Kopf und Schaft beliebig austauschbar durch kompatible Schnittstelle. Einsatz vor und hinter der Drehmitte. Flexible Schaftvariation = Rechts- und Linkswerkzeug. Schaftadapter 10 x 16; 12 x 16; 16 x 16. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x AA RBL 30° – 1 x AA RBR 45° – 1 x BL 15° RBL 45° – 1 x BR 15° RAA – 1 x BR 30° (Einsatz rechts) RAA – 1 x BL 30° (Einsatz links) Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
92,5 mm
Schaft:
20 x 25 mm
Modell:
C611-20M
Arbeitsbereich Ø:
5–250 mm
benötigte Rändel:
21,5 x 5 x 8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrolle, Rändelfräshalter, Rändelfräswerkzeug, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel, Rändelhalter, Rändel-Fräswerkzeug, 3029290015, 29290015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 548,46*
€ 617,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 533,84*
€ 617,57*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 554,34*
€ 626,12*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 556,49*
€ 642,28*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 716,88*
€ 792,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,28*
€ 764,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,96*
€ 694,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,49*
€ 662,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.