Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4
Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4
Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4
Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4
Rändelformwerkzeug QUICK F711-10R 10x10 für Rändel 10x4x4
Artikel-Nr.:
     214-3029340001
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     F711-10R
EAN/GTIN:
     4030741749827
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelformwerkzeug F711, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Höchste Stabilität, da Werkzeug aus einem Stück. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Keine Umrüstung auf ein anderes Werkzeug notwendig. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80 mm
Schaft:
10 x 10 mm
Modell:
F711-10R
Arbeitsbereich Ø:
2,5–24 mm
benötigte Rändel:
10 x 4 x 4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > Quick > Rändelformer > F711
Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Fräswerkzeug, 3029340001, 29340001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 183,13*
€ 221,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 222,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 223,02*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 227,42*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 235,52*
€ 276,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.