Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6
Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6
Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6
Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6
Rändelformwerkzeug QUICK F711-25U 25x20 für Rändel 20x8x6
Artikel-Nr.:
     214-3029340009
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     F711-25U
EAN/GTIN:
     4030741733321
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelformwerkzeug F711, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Höchste Stabilität, da Werkzeug aus einem Stück. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Keine Umrüstung auf ein anderes Werkzeug notwendig. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80 mm
Schaft:
25 x 20 mm
Modell:
F711-25U
Arbeitsbereich Ø:
7–120 mm
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > Quick > Rändelformer > F711
Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Fräswerkzeug, 3029340009, 29340009
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 263,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 263,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,52*
€ 264,95*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 270,86*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 286,13*
€ 331,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.