| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3029340011 Herst.-Nr.: F712-10R EAN/GTIN: 4030741733833 |
| |
|
| | |
| Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell). Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 80,6 mm | Schaft: | 10 x 16 mm | Modell: | F712-10R | Arbeitsbereich Ø: | 3,5–50 mm | benötigte Rändel: | 15 x 6 x 6A11 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Fräswerkzeug, 3029340011, 29340011 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,36* | € 280,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 241,30* | € 281,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,82* | € 282,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,74* | € 289,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 313,51* | € 359,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|