Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelformwerkzeug QUICK F712-12R 12x16 für Rändel 15x6x6A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelformwerkzeug QUICK F712-12R 12x16 für Rändel 15x6x6A11
Rändelformwerkzeug QUICK F712-12R 12x16 für Rändel 15x6x6A11
Rändelformwerkzeug QUICK F712-12R 12x16 für Rändel 15x6x6A11
Rändelformwerkzeug QUICK F712-12R 12x16 für Rändel 15x6x6A11
Artikel-Nr.:
     214-3029340013
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     F712-12R
EAN/GTIN:
     4030741733840
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80,6 mm
Schaft:
12 x 16 mm
Modell:
F712-12R
Arbeitsbereich Ø:
3,5–50 mm
benötigte Rändel:
15 x 6 x 6A11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > Quick > Rändelformer > F712
Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Fräswerkzeug, 3029340013, 29340013
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,90*
€ 281,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,22*
€ 281,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 283,38*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 244,38*
€ 290,06*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 310,96*
€ 357,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.