Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelformwerkzeug QUICK F712-20U 20x20 für Rändel 20x8x6A13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelformwerkzeug QUICK F712-20U 20x20 für Rändel 20x8x6A13
Rändelformwerkzeug QUICK F712-20U 20x20 für Rändel 20x8x6A13
Rändelformwerkzeug QUICK F712-20U 20x20 für Rändel 20x8x6A13
Rändelformwerkzeug QUICK F712-20U 20x20 für Rändel 20x8x6A13
Artikel-Nr.:
     214-3029340015
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     F712-20U
EAN/GTIN:
     4030741717857
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
78 mm
Schaft:
20 x 20 mm
Modell:
F712-20U
Arbeitsbereich Ø:
7–120 mm
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6A13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > Quick > Rändelformer > F712
Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Fräswerkzeug, 3029340015, 29340015
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,79*
€ 321,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 321,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 322,83*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 280,44*
€ 331,08*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 359,10*
€ 411,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.