Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Artikel-Nr.:
     214-3037570100
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     003420150
EAN/GTIN:
     4260192270865
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
tschorn werkstückanschlag
werkstückanschlag
5D-Werkstückanschlag Ausführung: Der Werkstückanschlag besteht aus einem hochstabilen Aluminiumaufbau und ist schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar. Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren. Anwendung: Der Werkstückanschlag dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Lieferumfang: Werkstückanschlag mit T-Nutstein M8 x 12 und Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
Abmessung:
Ø 39 x 150 x 190 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 5D-Werkstückanschlag, Spanntechnik, QR4025810, Tschorn, 150, Anschlag, Kantentaster/3D, 3757, Taster, 3037570100, 37570100
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 60,11*
€ 74,80*
6 Tage
41
€ 4,79*
ab € 59,80*
€ 74,82*
1 Tag
51
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 74,85*
Lager 214
54
€ 4,30*
ab € 60,45*
€ 77,01*
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.