Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktspanner NC FKG-L 125mm Stufenbacken FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktspanner NC FKG-L 125mm Stufenbacken FORMAT
Kompaktspanner NC FKG-L 125mm Stufenbacken FORMAT
Kompaktspanner NC FKG-L 125mm Stufenbacken FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3038391125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540636
EAN/GTIN:
     4317784540636
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
NC-Kompaktspanner-Stufenbacke
Schraubstock Stufenbacken
NC-Kompaktspanner FKG Ausführung: Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch. Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen. Mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen. Lieferumfang: NC-Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–216 mm
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Gewicht:
41 kg
erweiterter Spannbereich:
71–312 mm
Spannkraft:
40 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schraubstock stufenbacken, NC-Schraubstock, FKG, FORMAT, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, Hochdruckspanner, Maschinen-Schraubstock, Kraftspanner, 3839, 125, CNC, FKG-L, Kompakt-Spanner, 3038391125, 38391125
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.642,69*
€ 1.721,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.671,31*
€ 1.725,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.679,67*
€ 1.742,98*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 1.653,75*
€ 1.747,48*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 1.860,35*
€ 1.919,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,48*
€ 2.079,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,44*
€ 2.060,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,58*
€ 2.005,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,55*
€ 1.987,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.653,75*
€ 1.967,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.