Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher rund 6x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorstecher rund 6x100mm FORMAT
Vorstecher rund 6x100mm FORMAT
Vorstecher rund 6x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068820005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135481
EAN/GTIN:
     4317784135481
Suchbegriffe:
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle
Vorstecher
Vorstecher, mit runder Klinge Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend, mit Schlagkappe und Holzheft.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
195 mm
Ø:
6 mm
Klingenlänge:
105 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: stechahle rund, aufreiber, vorstecher format, Schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, (Schraubendreher), Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handwerkzeug, 3068820005, 68820005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
542
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,80*
4 Tage
462
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,80*
1 Tag
542
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,81*
Lager 214
534
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,85*
1 Tag
542
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.