| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085930500 Herst.-Nr.: 8014037 EAN/GTIN: 4044961140371 |
| |
|
| | |
| Handläpper Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm. Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen etc. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handläpper k500, kugelknopf ohne norm, handläpper macolaepp, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Läpper, (online), Schleifmittel, QR4026603, 14_DE, Macolaepp, online, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, Hand-Läpper, 3085930500, 85930500 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,28* | € 48,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 38,54* | € 48,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,84* | € 48,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,78* | € 49,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,69* | € 54,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|