| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087050040 Herst.-Nr.: 739752 EAN/GTIN: 4018875397527 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitun, Abmessung 10 x 330 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, vsm schleifband k40, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, VSM, Band, Schleifgewebe-Band, Schleif, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087050040, 87050040 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,00439* | € 0,00636* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,426* | € 0,5675* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,4398* | € 0,5698* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4337* | € 0,6428* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|