| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3091970005 Herst.-Nr.: 815081 EAN/GTIN: 4006062150819 |
| | |
|
| | |
| Hartlot, Kupfer-Phosphorlot Ausführung: Ohne Silber, nach DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C, Arbeitstemperatur 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2. Anwendung: Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation. In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Maße: | 2 x 500 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartlot, stannol hartlot, Lötstange, QR5066112, Kupfer-Phosphorlot, 4006062150819, 3091970005, 91970005 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,63* | € 40,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,79* | € 40,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,22* | € 41,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,80* | € 41,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 33,27* | € 42,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0318* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|