Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberlot AG 45 Nr. 824510 1,5 x 500 mm Stannol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silberlot AG 45 Nr. 824510 1,5 x 500 mm Stannol
Silberlot AG 45 Nr. 824510 1,5 x 500 mm Stannol
Silberlot AG 45 Nr. 824510 1,5 x 500 mm Stannol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3091980015
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     824510
EAN/GTIN:
     4006062245102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Neusilberhartlot
Silberhartlot
Silberlot
Silberlot Ausführung: Nach DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, rundes Stäbchen, ca. 8 g. Anwendung: Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasser- sowie Gas-Installationen. Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Maße:
1,5 x 500 mm
Arbeitstemperatur:
670 °C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hartlot ag45, hartlot, stannol hartlot, Lötgeräte-Zubehör, Lötzinn, Verzinnungspaste, Pasten, Lötdrähte, Zubehör, für, Lötgerät, Sanitärlot, Stangenlötzinn, Lotdraht, Weichlot, Lotpasten, Elektroniklot, SMD-Pasten, Löt-/Entlötmittel, SMD-Paste, Verbindungstechnik, Werkzeug, Lötstange, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Lotpulver, Paste, Fittingslot, Radiolot, Lötdraht, Weichlötpaste, Lotdrähte, Weichlotmetallmasse, QR4030386, Elektroniklote, Weichlötmetallmasse, Lot, Lote, Weichlöttechnik, Klempnerlot, Lotpaste, Weichlötpasten, Weichlote, Verzinnungspasten, Röhrenlot, Lötmaterial, Stannol, 4006062245102, 3091980015, 91980015
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 11,90*
2 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 11,91*
Lager 214
213
25
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,15*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 12,15*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 625 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01047* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 303,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.