| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098421010 Herst.-Nr.: 4317784349307 EAN/GTIN: 4317784349307 |
| | |
|
| | |
| Petroleum Ausführung: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt. Anwendung: Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel. Dient auch zum Korrosionsschutz von Metallteilen. Ideal für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren. Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl. Kann aufgetragen oder gespritzt werden. Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen und zum Entfernen von Teer. Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Dose | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: paraffin öl, petroleum 1l, Chemisch-Techn., Schutz, auftragen, Ölschmutz, aufspritzen, Fettschmutz, Wartungsprodukt, Technik, Pinselreiniger, Instandhaltungsprodukt, Rost, Verdünner, Werkstatt, Teer, Verdünnungen, Verdünnung, Gehäuse, Kunstharz-Verdünner, Teerschmutz, Aceton, Brennspiritus, KFZ, Reiniger, E-Coll-Petroleum, Motor, Maschine, Coll, Verdunstung, Schmutz, Getriebe, und, E-COLL, Rostschutz, QR4030166, Korrosionsschutz, Korrosion, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Produkte, chemisch, Fett, technisch, 4317784349307, 3098421010, 98421010 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 4,68* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,53* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00353* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|