| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098511010 Herst.-Nr.: 4317784349352 EAN/GTIN: 4317784349352 |
| | |
|
| | |
| Waschbenzin Ausführung: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt. Verdunstet rückstandsfrei. Anwendung: Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, wird auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie eingesetzt. Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden. Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern. Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall, wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist. Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährdend Chronisch 2. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Dose | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, waschbenzin 1l e-coll, reinigungsbenzin 1l, reinigungsbenzin e-coll, Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., Lackentferner, Lackverdünnung, Entfettung, Wartungsprodukt, Technik, Instandhaltungsprodukt, Farbverdünnung, Farbentferner, Nitro-Universal-Verdünnung, schmutzlösend, reinigen, Verdünner, Verdünnungen, Verdünnung, Entfettungsmittel, E-Coll-Waschbenzin, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Coll, Schmutz, und, QR4030162, Fettfleck, Mineralölzeugnis, E-COLL, Entfetter, Reinigungsbezin, Lackverdünner, Lösemittel, Chemie, entfetten, Reinigungsmittel, Benzin, Produkte, chemisch, Fett, technisch, 4317784349352, 3098511010, 98511010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,63* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,27* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,003* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|