Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.52,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.52,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.52,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.52,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840510852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646051964
EAN/GTIN:
     4030646051964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL Ausführung: • Zunfthose TRENKERCORD • Schlagweite 48 cm • Zollstock- und Seitentaschen mit Kunstleder-Paspelierung Material: • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 56,86*
€ 73,77*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 61,42*
€ 74,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 61,53*
€ 74,63*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,94*
€ 78,37*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 72,40*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 57,00*
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 56,54*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 56,70*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 56,56*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 56,91*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.