Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.46,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.46,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.46,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.46,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840520846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646073454
EAN/GTIN:
     4030646073454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose KLAUS Ausführung: • Zunfthose ZWIRN-DOPPEL-PILOT • Polyamid-Knietaschen CORDURA® • Taschen-Polyamid-Paspelierung CORDURA® • Schlagweite 48 cm • Zwei Zollstocktaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, bundhose, bundhose 46, 40520846, Hose, Hosen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 59,80*
€ 72,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 73,00*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 61,30*
€ 74,14*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 63,74*
€ 76,70*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 70,13*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 55,47*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 55,37*
Ähnlich
FHB
70086-20-52
ab € 55,51*
Ähnlich
FHB
70086-20-54
ab € 55,51*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 55,26*
Ähnlich
FHB
70086-20-58
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.