Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.52,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.52,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.52,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.52,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840520852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646073485
EAN/GTIN:
     4030646073485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose KLAUS Ausführung: • Zunfthose ZWIRN-DOPPEL-PILOT • Polyamid-Knietaschen CORDURA® • Taschen-Polyamid-Paspelierung CORDURA® • Schlagweite 48 cm • Zwei Zollstocktaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, bundhose, bundhose 52, 40520852, Hose, Hosen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 55,44*
€ 73,15*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 60,10*
€ 73,70*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 74,05*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 61,14*
€ 74,84*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 70,69*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 60,13*
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 55,23*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 55,35*
Ähnlich
FHB
70086-20-54
ab € 55,18*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 55,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.