| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840540848 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030646067569 EAN/GTIN: 4030646067569 |
| | |
|
| | |
| Zunftweste DETLEF Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40540848 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,21* | € 58,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,31* | € 59,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,11* | € 61,99* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,82* | € 62,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,76* | € 66,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|