Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot,Gr.58,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot,Gr.58,schw.
Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot,Gr.58,schw.
Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot,Gr.58,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840540858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646067972
EAN/GTIN:
     4030646067972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste schwarz 58
zunft weste
Zunftweste DETLEF Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: zunftweste doppelpilot, 40540858
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 57,92*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,00*
€ 58,26*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 47,48*
€ 60,38*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 60,91*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,74*
€ 64,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.