| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840550852 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030646055801 EAN/GTIN: 4030646055801 |
| | |
|
| | |
| Zunftweste HEINER Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40550852, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,40* | € 61,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,71* | € 62,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,36* | € 64,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,59* | € 65,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,26* | € 70,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|