| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840550856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030646056457 EAN/GTIN: 4030646056457 |
| | |
|
| | |
| Zunftweste HEINER Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40550856, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,60* | € 60,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,53* | € 60,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,78* | € 63,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,36* | € 63,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,16* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|