Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste Heiner, Trenkercord,Gr.58,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste Heiner, Trenkercord,Gr.58,schw.
Zunftweste Heiner, Trenkercord,Gr.58,schw.
Zunftweste Heiner, Trenkercord,Gr.58,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840550858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646056471
EAN/GTIN:
     4030646056471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste schwarz 58
zunft weste
Zunftweste HEINER Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: 40550858, Weste, Westen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,53*
€ 60,63*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 47,93*
€ 60,96*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 49,85*
€ 63,09*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 63,80*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 52,47*
€ 67,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.