| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840720900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030646288162 EAN/GTIN: 4030646288162 |
| | |
|
| | |
| Hosenträger ACHIM Ausführung: • 40 mm breite Herkulesträger • Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse • Echtlederrückenkreuz Material: • 78 % Polyester, 22 % Elastodiene Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hosen träger, 40720900, FHB, ACHIM, Hauptsortiment, Achim |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 15,98* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,09* | € 17,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,42* | € 17,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,93* | € 18,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,59* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|