| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1870180020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4016943016394 EAN/GTIN: 4016943016394 |
| | |
|
| | |
| Funktionssocke F5 Ausführung: • Nicht einengend, verrutscht nicht • Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand • Verstärkte Frotteesohle mit Baumwolle • Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen • Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich • Besonders für hohe Stiefel geeignet Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid Farbe: schwarz/grau Weitere Informationen: | | Größe: | 39–41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, trekkingsocken silber, trekkingsocken, 70180020, Socke, Funktionssocke, Socken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,22* | € 6,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 6,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,41* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|