Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke F5, Gr.42-44, schw./grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke F5, Gr.42-44, schw./grau
Funktionssocke F5, Gr.42-44, schw./grau
Artikel-Nr.:
     214A-1870180021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016943016400
EAN/GTIN:
     4016943016400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke F5 Ausführung: • Nicht einengend, verrutscht nicht • Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand • Verstärkte Frotteesohle mit Baumwolle • Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen • Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich • Besonders für hohe Stiefel geeignet Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
Größe:
42–44
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,41*
1 Tag
215
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,12*
2 Tage
174
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 6,42*
Lager 214
220
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.