| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1880020000 Herst.-Nr.: 4317784371780 EAN/GTIN: 4317784371780 |
| | |
|
| | |
| Verbandkasten DIN 13169 (groß) Ausführung: • Koffer aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinrichtung • Koffer plombierbar • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • 20 Jahre haltbar Maße: 31 x 21 x 13 cm Inhalt: Nach DIN 13169 in wesentlichen Teilen mit aluderm® Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbandkasten 13169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, format verbandkasten, verbandskästen, 80020000, Verbandskasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,45* | € 78,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 63,10* | € 80,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,24* | € 84,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,66* | € 87,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 80,94* | € 101,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|