Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405199101
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängeplattform Leiter
Einhängepodest Leitern
Leiterneinhängeplattform
Leiterneinhängepodest
Passend für Sprossenleitern (empfohlene lichte Breite 320 mm) Aus Aluminium gefertigt Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2 Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung Maximale Belastung: 150 kg Nicht passend für Sprossen-Holzleitern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1,04 kg
Weitere Suchbegriffe: einhängeplattform leiter, Leiter-Zubehör, Leiterzubehör, Einhängetritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.