Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830201231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821373
EAN/GTIN:
     4332163821373
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
62,2 kg
Typ:
X12
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
12 t
Gewicht ca.:
63 kg
Material Rollen:
Polyurethan
Breite:
450 mm
Tiefe:
750 mm
Anzahl Rollen:
12
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 7830201231, 30201231
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 672,62*
€ 736,37*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 697,82*
€ 758,75*
Frei Haus
ab € 699,76*
€ 762,94*
Frei Haus
ab € 703,19*
€ 762,94*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 739,40*
€ 830,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,63*
€ 972,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,92*
€ 929,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,42*
€ 912,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 750,59*
€ 893,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,40*
€ 879,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821380
ab € 517,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.