Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X16 lenkbar Tragkraft 16 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X16 lenkbar Tragkraft 16 t
Fahrwerk X16 lenkbar Tragkraft 16 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830201233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821397
EAN/GTIN:
     4332163821397
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
85 kg
Typ:
X16
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
16 t
Gewicht ca.:
85 kg
Material Rollen:
Polyurethan
Breite:
500 mm
Tiefe:
936 mm
Anzahl Rollen:
16
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 7830201233, 30201233
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 754,02*
€ 820,33*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 776,40*
€ 843,19*
Frei Haus
ab € 783,65*
€ 851,32*
€ 75,00*
ab € 787,42*
€ 851,32*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 818,38*
€ 919,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,19*
€ 1.093,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,19*
€ 1.079,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,20*
€ 1.009,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 830,48*
€ 988,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,38*
€ 973,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821403
ab € 562,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.