Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Vierwandwagen 500 kg 1200x750 mm Drahtwände
Artikel-Nr.:
     214B-7830205506
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-800401
EAN/GTIN:
     4035694000407
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Vierwandwagen
cordes plattformwagen
Vierwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Tthermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-800401
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
800 x 1390 x 1015 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
750 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Drahtgitter-Stirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Vierwand-Stirnwandwagen, Gitterwagen, Drahtwand-Wagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, 7830205506, 30205506
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 291,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 295,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 297,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 299,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,44*
€ 339,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,55*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,53*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,37*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,92*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,48*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,27*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,70*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,61*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.