Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205627
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     ZU-1286
EAN/GTIN:
     4035694004849
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Plattform aus Holz • 7 Verstell-Möglichkeiten für Einsteck-Bügel, lichter Abstand 90 mm • Stirnseite mit Anlaufrolle • Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen Lieferung: Ohne Bügel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
ZU-1286
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche B x T:
800 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, cordes plattenkarre, plattenregal, Einsteckbügel, für, Plattenwagen, Ständer, Plattenkarren, Plattenlagerung, 7830205627, 30205627
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 304,22*
€ 352,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,27*
€ 352,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,73*
€ 360,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,83*
€ 362,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,08*
€ 410,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016940
ab € 19,23*
Zubehör
Cordes
00016938
ab € 16,58*
Zubehör
Cordes
00016939
ab € 17,55*
Zubehör
Cordes
00016944
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.