Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208267
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03566
EAN/GTIN:
     4030127103779
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,1 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3566
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208267, 30208267
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,55*
€ 234,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 235,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,27*
€ 247,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 48,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 63,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.