Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208902
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02647
EAN/GTIN:
     4030127101522
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
81 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2647
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,3–6,1 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
1
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208902, 30208902
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,44*
€ 1.577,22*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,70*
€ 1.637,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,22*
€ 1.876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,94*
€ 1.837,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,40*
€ 1.725,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,95*
€ 1.686,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.386,16*
€ 1.649,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,44*
€ 1.612,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 46,39*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 62,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03050
ab € 98,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.