Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208905
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02650
EAN/GTIN:
     4030127101669
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
68 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2650
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,9–4,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208905, 30208905
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,59*
€ 1.378,98*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,52*
€ 1.432,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,98*
€ 1.640,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,85*
€ 1.609,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,86*
€ 1.512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,23*
€ 1.475,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.213,28*
€ 1.443,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,59*
€ 1.419,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 53,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 64,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03052
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.