Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn Breite 300 1,56-6,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn Breite 300 1,56-6,1 m
Scheren-Röllchenbahn Breite 300 1,56-6,1 m
Scheren-Röllchenbahn Breite 300 1,56-6,1 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208921
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02630
EAN/GTIN:
     4030127100136
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scherenröllchenbahn, mit Stahlröllchen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
75 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2630
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Röllchen pro Achse:
3
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,56–6,1 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-röllchenbahn, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 300, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208921, 30208921
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,75*
€ 1.437,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,04*
€ 1.437,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,20*
€ 1.490,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,23*
€ 1.710,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,88*
€ 1.650,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,73*
€ 1.550,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,30*
€ 1.528,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.256,38*
€ 1.495,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,04*
€ 1.486,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 46,20*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 62,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03031
ab € 61,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.