| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306092 Herst.-Nr.: L6 10209 EAN/GTIN: 4332163416050 |
| |
|
| | |
| Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Modell: | L6 | Volltraglast: | 6 t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306092, 30306092 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,39* | € 763,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,10* | € 798,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,04* | € 799,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,12* | € 834,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 773,92* | € 890,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|