| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306094 Herst.-Nr.: L12 10313 EAN/GTIN: 4332163416074 |
| |
|
| | |
| Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Modell: | L12 | Volltraglast: | 12 t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306094, 30306094 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,71* | € 1.126,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,39* | € 1.252,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,40* | € 1.268,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,46* | € 1.305,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,64* | € 1.443,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|