Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 18000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 18000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 18000 kg lenkbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830306095
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     L18 10216
EAN/GTIN:
     4332163903512
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Modell:
L18
Volltraglast:
18 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306095, 30306095
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.495,53*
€ 1.616,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,49*
€ 1.616,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.542,42*
€ 1.654,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,54*
€ 1.730,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.675,76*
€ 1.881,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,47*
€ 2.238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,42*
€ 2.202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,27*
€ 2.088,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,11*
€ 2.055,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.688,11*
€ 2.008,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,76*
€ 1.994,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F18 10215
ab € 1.089,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.