Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 20000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 20000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 20000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 20000 kg lenkbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830306096
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     L20 11061
EAN/GTIN:
     4332163903529
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
44 kg
Made in Germany:
ja
Modell:
L20
Volltraglast:
20 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306096, 30306096
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.672,63*
€ 2.773,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.889,14*
€ 2.977,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.921,13*
€ 3.010,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.025,74*
€ 3.114,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.171,95*
€ 3.414,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.414,61*
€ 4.063,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.376,12*
€ 4.017,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,14*
€ 3.878,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,87*
€ 3.862,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.171,95*
€ 3.774,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F20 11060
ab € 1.795,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.