Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk 2000 kg 685x515x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk 2000 kg 685x515x110 mm
Rotationsfahrwerk 2000 kg 685x515x110 mm
Rotationsfahrwerk 2000 kg 685x515x110 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306098
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     RL2 10238
EAN/GTIN:
     4332163903543
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Schwerlast-Rotationsfahrwerk • Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°) • Sicheres Handling: Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung Hinweis: Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc. auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4 kg
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
2 t
Gewicht ca.:
30 kg
Modell:
RL2
Außenmaße B x T x H:
483 x 567 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306098, 30306098
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,41*
€ 701,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,84*
€ 702,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,27*
€ 733,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,58*
€ 737,31*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,83*
€ 794,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,79*
€ 945,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,11*
€ 884,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,70*
€ 864,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 710,71*
€ 845,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,83*
€ 819,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.