Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk 1000 kg 376x379x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk 1000 kg 376x379x100 mm
Rotationsfahrwerk 1000 kg 376x379x100 mm
Rotationsfahrwerk 1000 kg 376x379x100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306100
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     RL1 11456
EAN/GTIN:
     4330816996669
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Schwerlast-Rotationsfahrwerk • Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°) • Sicheres Handling: Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung Hinweis: Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc. auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
1 t
Gewicht ca.:
15 kg
Modell:
RL1
Außenmaße B x T x H:
379 x 426 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306100, 30306100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,67*
€ 536,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,97*
€ 536,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,06*
€ 557,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,73*
€ 561,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,60*
€ 599,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,51*
€ 713,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,60*
€ 607,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.