Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk 6000 kg 760x560x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk 6000 kg 760x560x110 mm
Rotationsfahrwerk 6000 kg 760x560x110 mm
Rotationsfahrwerk 6000 kg 760x560x110 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306101
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     RL6 13439
EAN/GTIN:
     4330816996676
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Schwerlast-Rotationsfahrwerk • Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°) • Sicheres Handling: Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung Hinweis: Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc. auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
6 t
Gewicht ca.:
58 kg
Modell:
RL6
Außenmaße B x T x H:
535 x 667 x 118 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306101, 30306101
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,92*
€ 1.324,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,87*
€ 1.368,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,44*
€ 1.404,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,91*
€ 1.432,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,72*
€ 1.553,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,15*
€ 1.848,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,58*
€ 1.819,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,39*
€ 1.724,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,27*
€ 1.694,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.392,25*
€ 1.656,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,72*
€ 1.638,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.